Akumulatorowa lampa robocza LED Ergopower 20 W

Bezprzewodowa lampa robocza LED Ergopower COB 20 W
LAMPA AKUMULATOROWA LED 20W

Nr art. 0981508157

EAN 4058794665017

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowa lampa robocza LED Ergopower 20 W

Nr art. 0981508157
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
Niewielkie, wydajne akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED

Cechy:


  • Wytrzymałość — obudowa z aluminium z gumową krawędzią

  • Źródło światła LED COB — pełna moc światła dostępna natychmiast

  • Dwa poziomy natężenia światła — 1700 lm i 1000 lm

  • Tryb przełączania — pełne światło — światło słabsze – wyłączone

  • Płynna regulacja stojaka

  • Stojak z otworami montażowymi (M8) do montażu lampy na statywie

  • W zestawie ładowarka AC/DC
UwagaAkumulator litowo-jonowy: 7,4 V, 57,72 Wh, 7800 mAh
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

70

Strumień świetlny

1700 lm

Min./maks. strumień świetlny

1000 / 1700 lm

Temperatura barwowa

5700 K

Min./maks. okres świecenia

3-6 h

Okres świecenia

3 h

Czas ładowania

4 h

Odporność na uderzenia

IK09

Stopień ochrony IP

IP 65

Napięcie

8,4 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

7800 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Moc znamionowa

20 W

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 40 °C

Szerokość x wysokość x głębokość

203 x 202 x 62 mm

Ilość diod LED

1 szt

Materiał

Aluminium, tworzywo sztuczne

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rail for work lamp, Ergopower

AY-SZYNA MOCUJĄCA-ERGOPOWER

The rail can be used for any tripod with M8 & M10 hole on top
x 1 szt.
Uchwyt magnetyczny do lampy LED Ergopower

UCHWYT MAGNETYCZNY DO LAMP ERGOPOWER

x 1 szt.
Zasilacz 8,4 V, 2 A Z portem DC

ŁADOWARKA 8,4V DO 0981 508 157

Zasilacz DC