Akumulatorowa latarka LED T40

Kieszonkowa latarka akumulatorowa LED T40
LAMPA AKUMULATOROWA T40 LED

Nr art. 08278011

EAN 4011231990554

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowa latarka LED T40

Nr art. 08278011
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
Cannot be overcharged
  • Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego

  • Zabezpieczenie przed przeładowaniem

  • Kompaktowa konstrukcja
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Natężenie światła

30 cd

Nastawiana ostrość

Nie

Okres świecenia

1 h

Czas ładowania

15 h

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Rodzaj akumulatora/baterii

NiMH

Napięcie

4,8 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

20 mAh

Min./maks. napięcie ładowania

120-230 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

100 x 40 x 18 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Typ wtyczki

C