Akumulatorowa latarka LED T45

Kieszonkowa latarka akumulatorowa LED T45

Nr art. 08278001
EAN 4046778807898

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For vehicle sockets and cigarette lighters

Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego



Zabezpieczenie przed przeładowaniem



Do gniazd samochodowych i zapalniczek



Wyraźnie określony, jednolity stożek światła


dzięki specjalnemu kloszowi

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Natężenie światła

30 cd

Nastawiana ostrość

Nie

Okres świecenia

1 h

Czas ładowania

15 h

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Rodzaj akumulatora/baterii

NiMH

Napięcie

4.8 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

20 mAh

Min./maks. napięcie ładowania

12-24 V/DC

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

83,5 x 25 x 25 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne