Akumulatorowa latarka LED T600
Kieszonkowa latarka akumulatorowa LED T600
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem
- Duża jasność dzięki użyciu 4 diod LED i soczewek ogniskujących
Materiały dodatkowe(X)
Natężenie światła | 120 cd |
Nastawiana ostrość | Nie |
Zasięg światła | 50 m |
Okres świecenia | 12 h |
Czas ładowania | 14 h |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Rodzaj akumulatora/baterii | NiMH |
Napięcie | 4.8 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 550 mAh |
Min./maks. napięcie ładowania | 120-230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 135 x 48 x 48 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Typ wtyczki | C |