Akumulatorowa latarka LED T70
Kieszonkowa latarka akumulatorowa LED T70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem
- Z przyciskiem kodu Morse'a i zaciskiem magnetycznym
- W komplecie pasek na nadgarstek
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 180 lm |
Nastawiana ostrość | Nie |
Zasięg światła | 200 m |
Okres świecenia | 3 h |
Czas ładowania | 15 h |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Rodzaj akumulatora/baterii | NiMH |
Napięcie | 4.8 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 1200 mAh |
Min./maks. napięcie ładowania | 120-230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 175 x 70 x 70 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Typ wtyczki | C |