Akumulatorowa latarka LED W Z1
Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED W Z1
LATARKA-Z1-LED-EX/PROTECTED
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Solidna konstrukcja
Zaprojektowana z myślą o najtrudniejszych warunkach
Oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności
Nasadka ochronna z uchwytem magnetycznym
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem, możliwość ciągłego ładowania
Kategoria ATEX 2/strefa klasyfikacyjna CENELEC 1
Częste występowanie atmosfery zagrożonej wybuchem (10–1000 godzin rocznie)
II 2 G Ex ib IIC T4, II 2 D Ex ibD 21 T 135°C
Materiały dodatkowe(X)
Natężenie światła | 120 cd |
Nastawiana ostrość | Nie |
Zasięg światła | 50 m |
Okres świecenia | 12 h |
Czas ładowania | 12 h |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Rodzaj akumulatora/baterii | NiMH |
Napięcie | 4.8 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 550 mAh |
Min./maks. napięcie ładowania | 120-230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 135 x 48 x 48 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Typ wtyczki | C |