Akumulatorowa latarka czołowa LED Ergopower Sensor Petite
Akumulatorowa lampa czołówka LED Ergopower PETITE
LAMPA CZOŁOWA-LED-PETITE-(USB-C)-160LM
Nr art. 0827809637
EAN 4065746670326
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Głowica obracana w zakresie 40°
Przełączanie świateł bez użycia rąk
Funkcja czujnika
Dwa poziomy świecenia
- 1. poziom — połowa natężenia światła
- 2. poziom — pełne natężenie światła
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Min. współczynnik oddawania barw (CRI) | 80 |
Min./maks. strumień świetlny | 100 / 200 lm |
Temperatura barwowa | 6500 K |
Min./maks. okres świecenia | 2-4 h |
Czas ładowania | 2,5 h |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Napięcie | 3,7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 600 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Polimer litowy |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Rodzaj przyłącza | USB, USB typ C |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Typ wtyczki | 0 – nie dotyczy |