Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED Dioda LED zasilania

Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED Power
LATARKA AKKU POWER LED 135

Nr art. 0827805300
EAN 4045989801268

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kieszonkowa latarka akumulatorowa LED z przełącznikiem trybów.
  • Zapewnia oświetlenie przez cztery godziny

  • Obudowa ze stopu aluminium

  • Klasa ochrony IPX6 — wodoszczelna

  • Ładowarka 230 V AC, ładowarka samochodowa 12/24 V DC i pętla na rękę w zakresie dostawy


Cztery różne funkcje:


  • Pełna jasność

  • Zmniejszona jasność

  • Latarka

  • SOS
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

230 lm

Zasięg światła

100 m

Okres świecenia

5 h

Czas ładowania

5.5 h

Stopień ochrony IP

IP X6

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Napięcie

3.7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2200 mAh

Długość x szerokość x wysokość

150 x 35 x 35 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Akumulator zapasowy do akumulatorowej latarki kieszonkowej LED 1 W

BATERIA DO LATARKI 0827 805 300
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
Części zamienne do tego produktu:
Akumulator zapasowy do akumulatorowej latarki kieszonkowej LED 1 W

BATERIA DO LATARKI 0827 805 300