Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED o kształcie pióra WHX2R
Akumulatorowa latarka kiesz. LED z magnesem WHX2R
LATARKA-WHX2R-LED-150LUMEN
Nr art. 0827806712
EAN 4065233065321
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z dwoma źródłami światła: COB-LED zapewnia szerokie oświetlenie, a także światło punktowe LED w głowicy lampy
- Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Mocny magnes w zaślepce końcowej
- Z zaciskiem mocującym
- 2 funkcje świecenia: mocna (150 lumenów) i słaba (60 lumenów)
- Wysoki stopień zabezpieczenia (IP67)
- Wbudowane zabezpieczenie przed staczaniem się
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Przedni przełącznik
- Wskaźnik ładowania (1 czerwona/zielona dioda LED)
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. strumień świetlny | 60 / 150 lm |
Nastawiana ostrość | Nie |
Min./maks. zasięg światła | 5 / 80 m |
Min./maks. okres świecenia | 5-12 h |
Czas ładowania | 2,5 h |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 54 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Napięcie | 3,7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 750 mAh |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Rodzaj przyłącza | USB typ A, Ładowanie magnetyczne |
Długość przewodu zasilającego | 1200 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 170 x 20 x 25 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Typ wtyczki | C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!