Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX3R

Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED WTX3R
LATARKA-BTRY-WTX3R-LED-400LUMEN

Nr art. 0827806813
EAN 4065233064430

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

3 funkcje świecenia: mocna (400 lumenów), średnia (200 lumenów) i słaba (80 lumenów)
  • Odporny na zabrudzenia, łatwy w czyszczeniu magnetyczny system ładowania o znacznie mniejszej awaryjności

  • Odbłyśnik zapewniający optymalną efektywność oświetlenia

  • Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją

  • Wewnętrzny mechanizm obrotowy umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)

  • Wysoki stopień zabezpieczenia (IP67)

  • Wbudowane zabezpieczenie przed staczaniem się

  • Powierzchnia antypoślizgowa

  • Przełącznik na pokrywie końcowej

  • Wskaźnik stanu/poziomu naładowania akumulatora (4 zielone diody LED)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można używać do lokalnych kontroli wzrokowych zgodnie z DIN EN 13018


Uchwyt do kasku nadaje się do kasków z bocznymi mocowaniami Euroslot 30 mm

Min./maks. strumień świetlny

80 / 400 lm

Nastawiana ostrość

Tak

Min./maks. zasięg światła

80 / 190 m

Min./maks. okres świecenia

1-5 h

Czas ładowania

3.5 h

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 67

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Napięcie

3.6 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

880 mAh

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Rodzaj przyłącza

USB typ A, Ładowanie magnetyczne

Długość przewodu zasilającego

1200 mm

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

146 x 32 x 32 mm

Materiał

Aluminium

Typ wtyczki

C

Części zamienne do tego produktu:
Zasilanie USB-A z magnetycznym kablem zasilającym Do ładowalnych latarek LED i lamp czołówek z magnetycznym systemem ładowania

ŁADOWARKA DO LAMP CZOŁOWYCH

Do ładowalnych latarek kieszonkowych LED i lamp czołówek z magnetycznym systemem ładowania