Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX4R
Akumulatorowa latarka kieszonkowa LED WTX4R
LATARKA-BTRY-WTX4R-LED-800LUMEN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporny na zabrudzenia, łatwy w czyszczeniu magnetyczny system ładowania o znacznie mniejszej awaryjności
- Odbłyśnik zapewniający optymalną efektywność oświetlenia
- Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Wewnętrzny mechanizm obrotowy umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)
- Wysoki stopień zabezpieczenia (IP67)
- Wbudowane zabezpieczenie przed staczaniem się
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Przełącznik na pokrywie końcowej
- Wskaźnik stanu/poziomu naładowania akumulatora (4 zielone diody LED)
Materiały dodatkowe(X)
Można używać do lokalnych kontroli wzrokowych zgodnie z DIN EN 13018
Uchwyt do kasku nadaje się do kasków z bocznymi mocowaniami Euroslot 30 mm
Min./maks. strumień świetlny | 100 / 800 lm |
Nastawiana ostrość | Tak |
Min./maks. zasięg światła | 60 / 220 m |
Min./maks. okres świecenia | 2-18 h |
Czas ładowania | 5.5 h |
Stopień ochrony IP | IP 55 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 67 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Napięcie | 3.65 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2500 mAh |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Rodzaj przyłącza | USB typ A |
Długość przewodu zasilającego | 1200 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 177 x 38 x 38 mm |
Min./maks. długość | 177-177 mm |
Materiał | Aluminium |
Typ wtyczki | C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!