Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18-A-600
Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18
PISTOLET DO MAS AKKU AKP18-A-600ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo wysoka moc i długi czas pracy po naładowaniu akumulatora
Wysoko wydajny akumulator litowo-jonowy 18 V/2 Ah.
Zapobiega blokowaniu się silnika w przypadku stwardnienia materiału
Metalowa przekładnia o długiej żywotności i zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Łatwa obsługa dzięki zestawowi do konwersji
Odpowiedni do standardowych kartuszy 310 ml i opakowań miękkich 400 i 600 ml. Zestaw do konwersji umożliwia skrócenie tuby w celu zwiększenia wygody pracy.
Ochrona przed wyciekaniem szczeliwa/kleju
Automatyczny powrót tłoka.
Regulacja prędkości
Prędkość aplikacji można regulować za pomocą pokrętła lub przełącznika przyspieszenia.
Wskaźnik poziomu naładowania na akumulatorze
W każdej chwili można sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
Materiały dodatkowe(X)
Do aplikacji kleju do szyb w warsztatach samochodowych i zadań związanych z uszczelnianiem na placach budowy.
Napięcie | 18 V/DC |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 2 Ah |
Nacisk | 4500 N |
Ciężar z akumulatorem | 2,3 kg |
ZATYCZKA DO PISTOLETU AKP
WKŁADKA DO PISTOLETU
SP-TLBAG-F. AKP
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!