Altöl-Sammelgerät
Altölsammelgerät R90
ALTOELSAMLGER-2PAKETE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höhenverstellbare und schwenkbare Auffangwanne
- Mit Halter zum Abtropfen des Ölfilters
- Mit Ablasshahn, zur leichten Kontrolle von abgelassenem Öl
Außenliegendes Schaurohr
Zur Kontrolle der Altölmenge
Entleerung über Druckpolster (0,5 bar)
Mit abnehmbarer Kleinteileschale
Behältervolumen 90 Liter
Abmessung der Auffangwanne Ø 580 x 300 mm
Datenblätter(X)
Behälterinhalt | 90 l |
Höhe min./max. | 1400-1900 mm |
Wannendurchmesser | 580 mm |
Höhe max. | 1900 mm |
Wannenhöhe | 300 mm |
Wanneninhalt | 13 l |
Anzahl Lenkrollen | 2 STK |
Anzahl Bockrollen | 2 STK |