Alu-Seilzugleiter 2-teilig mit Laufrollen
Alu-Seilzugleiter 2-teilig mit Traverse
SEILAUSZGLTR-2TLG-ALU-TRAV-2X18SPRO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Seilzugführung außerhalb des Leiterholms bietet höhere Sicherheit, da im Steigbereich der Sprossen kein störendes Seil verläuft
- Leichtgängiges Ein- und Ausfahren
- Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebsfestem Kunststoff bieten einen sicheren, verdrehfesten Halt der Leiternteile
- Wandschonendes Auf- und Abrollen, da Laufrollen mit Gleitlager und Gummibelag ausgestattet sind
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
- Erhöhte Stand-, Kippsicherheit dank der Traverse
Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Anzahl Sprossen | 2 x 18 |
Länge min./max. | 5,26-9,49 m |
Breite | 0,43 m |
Traversenlänge | 1,20 m |
Traversenabmessung | 64 x 25 mm |
Holmabmessung | 102 mm x 25 mm |
Sprossenabstand | 283 mm |
Sprossenabmessung | 28 x 28 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung) | 8,96 mm |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe max. | 7,46 m |
Arbeitshöhe max. | 8,96 m |
Reichhöhe max. | 9,46 m |
Gewicht | 28,6 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!