Alu-Stufenstehleiter mit Plattform
Alu-Stufenstehleiter mit Plattform u. Ablageschale
STEHLEI-PLTFORM-7STUF
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Plattform mit Riffelung und der hohe Sicherheitsbügel sorgen für ein sicheres und komfortables Arbeiten
- 85 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Stufen (einschl. Plattform) | 1 x 7 |
Länge | 2,59 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 0,60/0,33 m |
Holmabmessung | 85,8 mm x 20,5 mm |
Stufenabstand | 270 mm |
Stufentiefe | 85 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Plattformhöhe | 1,75 m |
Plattformmaß | 295 x 290 mm |
Schrittlänge | 1,7 m |
Senkrechte Höhe | 2,40 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 1,75 m |
Arbeitshöhe | 3,25 m |
Reichhöhe | 3,75 m |
Gewicht | 12,6 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!