Alum łeb płasko-soczewk, wał radełk
Alum łeb płasko-soczewk, wał radełk
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M3 |
Długość (l1) | 10,5 mm |
Średnica łba (d1) | 7 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 4,9 mm |
Wysokość łba (k1) | 0,9 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 0,5-2,5 mm |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 2000 N |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 700 N |
Maks. moment dokręcania | 2 Nm |
Średnica wierconego otworu | 5 mm |
Detal trzonu | Z radełkowanym chwytem |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!