Alum łeb płasko-soczewk, wał radełk
Alum łeb płasko-soczewk, wał radełk
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M4 |
Długość (l1) | 14 mm |
Średnica łba (d1) | 9 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 5,9 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,1 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 3,0-5,5 mm |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 2840 N |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1070 N |
Maks. moment dokręcania | 4 Nm |
Średnica wierconego otworu | 6 mm |
Detal trzonu | Z radełkowanym chwytem |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!