Aluminiowy statyw wysuwany
STATWY DO NIWELATORA L-95-269CM
Nr art. 0714649303
EAN 4045989801220
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo lekka konstrukcja i długa żywotność
Z wysokiej jakości anodowanego aluminium.
Duża stabilność, nawet w niskich temperaturach
Wszystkie elementy syntetyczne są wykonane z wysokiej jakości poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
Mechanizm korbowy umożliwia płynną regulację wysokości roboczej z dokładnością do jednego milimetra
Wysokiej jakości mechanizm korbowy
Doskonała stabilność
- Na wilgotnych powierzchniach dzięki dolnym bolcom ze sworzniami
- Na gładkich powierzchniach, wysokie jakości podłogi są chronione przed zarysowaniami za pomocą zintegrowanych pokryw zabezpieczających, które osłaniają dolne bolce
Stojak można szybko dopasować do placu budowy
- Zintegrowana rura przedłużająca umożliwia zwiększenie wysokości roboczej
- Z poziomą libelką
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. długość | 95-269 cm |
Gwint przyłączeniowy | 5/8 cala |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk