Aluminiowy szyld do klamki S 31

Alum szyld do klamki S 31, szt g. grub. drz. 38–45
KLAMKA S31 ODL.92MM GR.12MM F1 SRE.

Nr art. 0688260480

EAN 4038898793854

Ceny dostępne po zalogowaniu
Aluminiowy szyld do klamki S 31

Nr art. 0688260480
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
Ze sztywnym pokrętłem drzwi do drzwi wejściowych do mieszkania

Zestaw dźwigni/uchwytu długiej płyty do drzwi DIN R i DIN L


Nie trzeba utrzymywać dużych stanów magazynowych



Niewidoczne 3-punktowe połączenie śrubowe ze złączką


Zapewnia najlepsze możliwe mocowanie złączki

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do drzwi wejściowych do mieszkania

Przeznaczone do

Drzwi wejściowe do domu

Sprawdzone pod kątem niepalności

Nie

Wersja mocowania

Uchwyt/uchwyt

Kształt klamki

Kształt klinowy

Wycięte otwory

PZ

Dystans(od klamki do zamka)

92 mm

Materiał

Aluminium, stal

Powłoka

Anodowana

Kolor

Srebrny F1

Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks. (TS)

64-72 mm

Przeznaczone do wkładki bębenkowej profilowej z występem min./maks.

11-14 mm

Grubość elementu czworokątnego

10 mm

Wrzeciono

Z gwintem M6

Kierunek DIN

DIN R/L

Technika magazynowania

Klamka swobodna, Z łożyskiem z tworzywa sztucznego

Głębokość włożenia

43 mm

Długość uchwytu

127 mm

Średnica montażowa klamki drzwiowej

17,6 mm

Wysokość uchwytu wraz z rozetą/szyldem

60 mm

Rozstaw otworów

216 mm

Długość etykiety (zewn.)

250 mm

Długość etykiety (wewn.)

250 mm

Grubość etykiety (zewn.)

12 mm

Grubość etykiety (wewn.)

8 mm

Szerokość etykiety (zewn.)

53 mm

Szerokość etykiety (wewn.)

53 mm