Amortyzator do uchwytów tablic rejestracyjnych

Amortyzator do uchwytu tabl rejestrac

Nr art. 0826715200

EAN 4050382283436

Ceny dostępne po zalogowaniu
Amortyzator do uchwytów tablic rejestracyjnych

Nr art. 0826715200

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 300 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Gumowy amortyzator do modernizacji wszystkich popularnych uchwytów tablicy rejestracyjnych pozwalający zapobiec grzechotaniu

Dostosowana treści i przystosowanie do zamierzonego celu (typ pojazdu, kombinacja liter na tablicy rejestracyjnej)



Zapobiega grzechotaniu i uszkodzeniu pojazdu


Działa jako poduszka między tablicą rejestracyjną a uchwytem oraz między uchwytem a nadwoziem pojazdu.



Pomoc podawania ze wcześniej ustalonym punktem pęknięcia


Szybkie, łatwe i dokładne pozycjonowanie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Przeciągnąć szybko mocujący tłumik NPH przez okrągły otwór od tyłu ruchem skrętnym, aż rowek zostanie zatrzaśnięty się na miejscu. Dalsze ciągnięcie zrywa ułatwienie wkładania we wstępnie ustalonym punkcie pęknięcia. Tylko wymagane elementy tłumiące pozostają w uchwycie tablicy rejestracyjnej.

Długość

17 mm

Średnica łba

0,9 mm

Materiał

Kauczuk

Kolor

Czerwony