Analogowa pompka do kół
Ręczny przyrząd do pompowania kół z manometrem
MANOMETR Z ZAW. DO POMPOWANIA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duża trwałość
Złączka skutecznie amortyzująca niepożądane uderzenia.
Bezproblemowe działanie
Wbudowane filtry metalowe wychwytujące zanieczyszczenia bez ograniczania przepływu powietrza.
Konsekwentnie precyzyjne wartości pomiarowe
Urządzenie pomiarowe zabezpieczone przez zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa.
Czytelny precyzyjny manometr
Duża tarcza zapewniająca wystarczającą ilość miejsca na skalę.
Materiały dodatkowe(X)
- Końcówka do zaworu do kół wtykana i przekręcana o pół obrotu
- Opróżnianie: Nacisnąć dźwignię do połowy
- Napełnianie: Nacisnąć dźwignię do oporu
Zakres pomiarowy, ciśnienie min./maks. | 0-12 bar |
Warunki ciśnieniowe dokładności pomiaru | < 0,08 bar: 0 - 4 bar |
Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
Min./maks. temperatura pracy | 5 do 40 °C |
Mierzalne medium | Powietrze |
Średnica manometru | 80 mm |
Długość węża | 500 mm |
Gwint przyłączeniowy | M18 x 1,5 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1057,250 g |
Zakres pomiarowy, ciśnienie maks. | 12 bar |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!