Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus
Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus
BODMAT-PVC-PLUS-SCHWARZ-60X90CM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Asphalt-Oberfläche
- Abnutzungsbeständige, gehärtete Oberfläche
- Abgeschrägte Kanten reduzieren die Stolpergefahr
- Rutschhemmung R10 nach EN13552
Datenblätter(X)
Ausführung | Zuschnitt |
Länge x Breite x Dicke | 900 x 600 x 12,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Ergonomie (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 2 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 60 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 2000 g |