Anti-Quietsch-Spray
Antiquietsch-Spray für Bremsen
MNTGPAST-ANTIQUIETSCHSPR-300ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anti-Quietsch-Spray für Bremsbeläge
- Für die Langzeit-Vorbeugung
- Stoppt das Quietschen von Scheibenbremsen
- Nicht direkt auf die Scheibenbremsen oder das Reibmaterial auftragen
- Nur hinter dem Bremsbelag auftragen
Datenblätter(X)
Die Bremsbeläge vorsichtig entfernen, trocknen und reinigen. In wechselnden Bewegungen eine doppelte Schicht auftragen, um eine gleichmäßige Benetzung zu gewährleisten. Vor dem Anbringen der Bremsbeläge etwa 5-10 Minuten trocknen lassen.
Inhalt | 300 ml |
Inhaltsgewicht | 230,7 g |
Gebinde | Aerosoldose |
Farbe | Rot |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Dichte | 0,769 g/cm³ |
Flammpunkt min. | -60 °C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!