Antirutschmatte Granulat
Antirutschmatte Granulat
ANTIRUMAT-GRANULAT-SCHWARZ-5000X250X8MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Ergänzung beim Niederzurren
Gesicherter Reibbeiwert von mind. 0,6 μ
Der Zurrmittelbedarf kann genau berechnet werden.
Datenblätter(X)
Ladungssicherung
Geeignet für | Schwerlasten |
Reibungszahl min. | 0.6 µ |
Materialstärke | 8 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 115 °C |
Werkstoff | Gummigranulat gebunden mit PUR |
Farbe | Schwarz |
Breite | 250 mm |
Länge | 5000 mm |
Flächengewicht pro m² | 6,88 kg |
Raumgewicht | 860 kg/m³ |
Reißdehnung min. | 60 % |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Typbezeichnung | REGUPOL cargo mat 7210 |