Tester kwasu Do akumulatorów pojazdów

Areometr do akumulatorów samochodowych
PRZYRZ.DO POMIARU GEST.ELEKTROLITU

Nr art. 08536002

EAN 4011231790383

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tester kwasu Do akumulatorów pojazdów

Nr art. 08536002
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
Do badania gęstości elektrolitu akumulatorów samochodowych
  • Wystarcza mała ilość powietrza dolotowego

  • Szeroki zakres

  • Duży areometr

  • Centralne prowadzenie areometru; stąd brak kontaktu oscylacyjnego lub bocznego

  • Numeryczna i kolorowa skala do bezzwłocznej identyfikacji poziomu naładowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość rury

52 mm

Średnica zewnętrzna rury

5,5 mm

Maks. zawartość

18 cm³

Długość

255 mm