Asortyment akcesoriów do pras warsztatowych 23 el.

Zestaw adapterów do zaciskania styków, 23 el.
ZESTAW. ADAPT.TRZPIENI DOC 23SZT

Nr art. 1952003415

EAN 4056807558585

Ceny dostępne po zalogowaniu
Asortyment akcesoriów do pras warsztatowych 23 el.

Nr art. 1952003415
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
Obszerny asortyment stanowi praktyczny dodatek do każdej prasy warsztatowej do 25 t.
  • Trzpień prasy można zamontować bezpośrednio i na stałe na tłoku typowych pras warsztatowych. W zależności od średnicy tłoka można go zamontować bezpośrednio lub za pomocą dostarczonej tulei redukcyjnej. Dostawa obejmuje również tuleję redukcyjną do tłoków o nietypowych wymiarach, którą można dostosować do potrzeb użytkownika na tokarce.

  • Po umieszczeniu tarczy dociskowej w mocowaniu trzpienia prasy jest dociskana cała powierzchnia tłoka. W ten sposób trzpień prasy może być trwale przymocowany do tłoka hydraulicznego.

  • Nasadki centrujące do stołu prasy Würth 1952003400 umożliwiają przymocowanie sworzni wspornikowych do otworu w podzespole.

  • Wszystkie części mogą być przechowywane na wieszaku tuż obok stołu prasy.


Zakres dostawy:


  • 1 x zestaw nasadki centrującej, 12-el., do stołu prasy 1952003400, po 3 el. śr. 10 - 12 - 14 - 16 mm

  • 5 x trzpień prasy z blokadą kulową, śr. 11-15-19-25-29 mm

  • 1 x płyta dociskowa do mocowania trzpienia prasy śr. 60 mm (wys. = 10 mm)

  • 1 x mocowanie trzpienia do tłoków o śr. 50 mm (śr. zewnętrzna 60 mm)

  • 1 x tuleja redukcyjna śr. 50 do śr. 40 mm

  • 1 x regulowana tuleja redukcyjna do tłoków o śr. 30-45 mm

  • 1 x pasek magnetyczny

  • 1 x wieszak do stołu prasy