Asortyment blachonakrętek

Blachonakrętka, stal ocynk. bezb., 800 szt., Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964050002
EAN 4046777888157
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

800 elementów w walizce systemowej. Stal, bezbarwna, ocynkowana (A3A)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

800 szt

Zawiera Asortyment blachonakrętek:
100 x
Blachonakrętka Typ 1

SPINKA TAPICER-BMW-(A3A)-L16,0MM-D3,9MM

Opis:
Średnica 3,9 mm
For sliding onto component edges
Ilość: 100 x
100 x
Blachonakrętka Typ 1

SPINKA TAPICER-BMW-(A3A)-L16,5MM-D4,2MM

Opis:
Średnica 4,2 mm
For sliding onto component edges
Ilość: 100 x
100 x
Blachonakrętka Typ 1

SPINKA TAPICER-BMW-(A3A)-L24,8MM-D6,5MM

Opis:
Średnica 6,5 mm
For sliding onto component edges
Ilość: 100 x
100 x
Blachonakrętka Typ 4

SPINKA TAPICER-OPEL-(A3A)-L25,0MM-D6,5MM

Opis:
Średnica 6,5 mm
Krótszy zaczep tylny
Ilość: 100 x
100 x
Blachonakrętka Typ 1

SPINKA TAPICER-BMW-(A3A)-L19,7MM-D4,8MM

Opis:
Średnica 4,8 mm
For sliding onto component edges
Ilość: 100 x
100 x
Blachonakrętka Typ 1

SPINKA TAPICER-BMW-(A2E)-L20,8MM-D5,5MM

Opis:
Średnica 5,5 mm
For sliding onto component edges
Ilość: 100 x
100 x
Blachonakrętka Typ 1

SPINKA TAPICER FORD-(A3A)-L16,4MM-D3,5MM

Opis:
Średnica 3,5 mm
For sliding onto component edges
Ilość: 100 x
100 x
Blachonakrętka Typ 1

SPINKA TAPICER-MB-(A3A)-L16,7MM-D4,8MM

Opis:
Średnica 4,8 mm
For sliding onto component edges
Ilość: 100 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-8COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 8 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 78 x 107 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x