Asortyment kołków uniwersalnych SHARK® TWIST 450 szt.
Kołek uniwersalny SHARK TWIST 450 szt. Sysko
KASETA-SYSKO-(SHARK TWIST)-450 SZT.
Nr art. 5964590680
EAN 4065746563994
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki, wygodny montaż
- Łatwy: Możliwość osadzenia w otworze za pomocą jednego palca, bez konieczności stosowania młotka
- Szybki: Bardzo łatwe wkręcanie łącznika
- Uniwersalny: Do wkrętów z gwintem do drewna i gwintów metrycznych
- Elastyczny: Wybrany rozmiar kołka można użyć z więcej niż jedną średnicą wkręta
Wysoki stopień bezpieczeństwa
- Innowacyjny: 8-krotny węzeł o wyjątkowo dużej powierzchni styku
- Przetestowany: Przetestowane, wysokie wartości obciążenia
- Zoptymalizowany: Niski moment wkręcania i wysoki moment dokręcania
- Z zabezpieczeniem przed obracaniem w podłożu
- Certyfikowany: Objęty Europejską Oceną Techniczną (do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze, w połączeniu z wkrętem ASSY-D)
DODATKOWO: Dzięki specjalnej kompozycji tworzywa sztucznego, kołki SHARK® TWIST można używać w połączeniu z gwintami metrycznymi, wykorzystując np. elementy gwintowane przy podwieszaniu instalacji sanitarnych lub śruby metryczne.
Materiały dodatkowe(X)
- Uniwersalny kołek tworzywowy
- Do stosowania w betonie, podłożach murowych (cegła pełna, cegła pełna silikatowa, cegła perforowana, cegła perforowana silikatowa, beton komórkowy) oraz w materiałach panelowych (płyty gipsowe, gips-karton, płyty gipsowo-włóknowe).
- Odpowiedni do mocowania elementów takich jakich: karnisze, półki ścienne, szafki ścienne, obrazy, lustra, lampy, kanały kablowe, obejmy rurowe, przełączniki elektryczne, wieszaki na ręczniki, znaki informacyjne, czujniki ruchu itp.
- Do mocowania elementów w połączeniu z wkrętem do drewna lub płyt wiórowych.
- Kołki mogą być używane w środowisku zewnętrznym lub wilgotnym w połączeniu z łącznikiem ze stali nierdzewnej.
Ilość elementów w zestawie | 450 szt |
| Nośność kołków SHARK TWIST | |||||
| Rozmiar kołka | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Podłoże | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
| Beton ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
| Cegła pełna ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| Cegła pełna silikatowa ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
| Cegła perforowana ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Cegła perforowana silikatowa ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
| Beton komórkowy PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
| Płyty gipsowe p ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Gips-karton 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Gips-karton 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
| Płyta gipsowo-włóknowa 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
| Dobór łączników z gwintem metrycznym w zależności od rozmiaru kołka i typu podłoża | |||||
| Średnica kołka 6 | Średnica kołka 8 | Średnica kołka 10 | Średnica kołka 12 | Średnica kołka 14 | |
| Odpowiednie średnice wkrętów (wkręty z gwintem do drewna) | od 4 do 5 mm | od 5 do 6 mm | od 6 do 8 mm | od 8 do 10 mm | od 10 do 12 mm |
| Odpowiednie średnice gwintów metrycznych - materiały pełne i perforowane | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Odpowiednie średnice gwintów metrycznych - materiały panelowe | M3 | M4 | M5 | - | - |