Asortyment przyłączy przewodu hamulcowego
ZESTAW ZŁĄCZY DO PRZEW.HAMUL. 155 SZTUK
Nr art. 5964088900
EAN 4046777888614
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 10 x rura-E-Ø-D 4,75-SW10-(3/8"-24 UNF)
- 5 x rura-E-Ø-D 4,75-SW13-(1/2"-20 UNF)
- 10 x rura-E-Ø-D 6,0-SW12-M12 x1
- 10 x rura-F-Ø-D 4,75-SW11-(3/8"-24 UNF)
- 10 x rura-F-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25
- 10 x rura-E-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25
- 5 x rura-F-Ø-D 4,75-SW12-M12 x1
- 5 x rura-E-Ø-D 4,75-SW14-(3/8"-24 UNF)
- 10 x rura-E-Ø-D 4,75-SW14-M10 x1
- 40 x rura-F-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1
- 30 x rura-E-Ø-D 4,75-SW10-M10 x1
- 10 x rura-F-Ø-D 4,75-SW11-M10 x 1 długa
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 155 szt |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Oznaczenie materiału | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
PRZYL. GWINT. M10X1.12 SW10 FIAT