Asortyment złączy konektorowych BMW
Złącza konektorowe do BMW, Sysko
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wymiary systemu | 4.4.1 |
KONT.POW.TIMER 2.8X0.8-BO3.4MM 0.5-1
ZŁĄCZE KON-(2,8X0,8)-BO3,40MM-(0,5-1,0)
KONT.MIC.TIMER 1.6X0.6-BO2.6MM 0.5-1
ZŁĄCZE KON-(1,6X0,6)-BO2,60MM-(0,5-1,0)
KONE.MIC.QUADLO.D0.63 BO2.6 0.5-0.75
ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
ZŁĄCZE KON-(2,8X0,8)-BO3,40MM-(1,5-2,5)
ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
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
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!