Asortyment złączy konektorowych MAN/Volvo/Renault/Mack

ZESTAW KONEKT.MAN/VOLVO/RNAULT-450SZT

Nr art. 5964055801

EAN 4046777733723

Ceny dostępne po zalogowaniu
Asortyment złączy konektorowych MAN/Volvo/Renault/Mack

Nr art. 5964055801
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
450 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wymiary systemu

4.4.1

Zawiera Asortyment złączy konektorowych MAN/Volvo/Renault/Mack:
25 x
Zestyk gniazda MKR PLUS 1.5

KONEKTOR-MKR-(TP)-BO3,40MM-(0,5-1,0Q

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Zestyk gniazda MKR PLUS 1.5

SKTCNTCT-MKR-(SN)-BO2,9MM-(0,75-1,5SMM)

Opis:
0,75-1,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Zestyk gniazda MKR PLUS 1.5

SKTCNTCT-MKR-(SN)-BO3,4MM-(1,5-2,5SMM)

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze konekt.MKS PLUS 1.5

ZŁACZE KONEKTOROWE MKS-(SN) B0 3,4MM

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze konekt.MKS PLUS 1.5

KONEKTOR-MKS-(TP)-BO2,90MM-(0,75-1,5

Opis:
0,75-1,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze konekt.MKS PLUS 1.5

PINCNTCT-MKS-(SN)-BO3,40MM-(1,5-2,5SMM)

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Zestyk gniazda VKR PLUS 2.5

KONEKT. MESKI 0,5-1,0 MM2/-CUSN-CYN.

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Zestyk gniazda VKR PLUS 2.5

SKTCNTCT-VKR-(SN)-BO4,25MM-(1,5-2,5SMM)

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze konektorowe VKS PLUS 2.5

KONEKTOR MESKI 0,5-1.0 MM2/2,5MM

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze konektorowe VKS PLUS 2.5

KONEKTOR MESKI 1,5-2,5MM2/2,5MM

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA - CZERWONA (1,7-2.1MM)-D2,9MM

Opis:
Min./maks. średnica izolacji: 1,7-2,1 mm
Do nieizolowanych złączy konektorowych
Ilość: 25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)
25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-GREY-(1,9-3,0MM)-D4,25MM

Opis:
Min./maks. średnica izolacji: 1,9-3,0 mm
Do nieizolowanych złączy konektorowych
Ilość: 25 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR

Opis:
Liczba przedziałów: 3 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 315 x 62 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
15 x
Przekładki do wkładki systemowej z tworzywa sztucznego

ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.

Opis: Do indywidualnego podziału we wkładkach systemowych z tworzywa sztucznego Idealne rozwiązanie do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części.
Ilość: 15 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

Opis:
Min./maks. średnica izolacji: 1,2-2,1 mm
Do nieizolowanych złączy konektorowych
Ilość: 25 x
25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA BRĄZOWA-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

Opis:
Min./maks. średnica izolacji: 1,9-3,0 mm
Do nieizolowanych złączy konektorowych
Ilość: 25 x
25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA BIAŁA-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

Opis:
Min./maks. średnica izolacji: 1,4-2,1 mm
Do nieizolowanych złączy konektorowych
Ilość: 25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)
25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-ORANGE-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

Opis:
Min./maks. średnica izolacji: 2,2-3,0 mm
Do nieizolowanych złączy konektorowych
Ilość: 25 x
25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-BROWN-(1,2-2,1MM)-D4,25MM

Opis:
Min./maks. średnica izolacji: 1,2-2,1 mm
Do nieizolowanych złączy konektorowych
Ilość: 25 x
25 x
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA-ŻÓŁTA-(1,9-2,5MM)-D2,9MM

Opis:
Min./maks. średnica izolacji: 1,9-2,5 mm
Do nieizolowanych złączy konektorowych
Ilość: 25 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZ(0,5-2,5QMM)(MKR/MKS-VKS)

x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZYP-(0,5-2,5QMM)-(VKRPLUS)

x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZ.(0,75-1,5)(MKR/MKS-RSA2)

x 1 szt.
Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji

SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)

Automatyczny system skanowania, nie ma konieczności dopasowywania do przekroju kabla