Asortyment złączy konektorowych VAG

Cable connector VAG Sysko
CBLCON-SYSKO-VAG-450PCS

Nr art. 5964055805

EAN 4046777768800

Ceny dostępne po zalogowaniu
Asortyment złączy konektorowych VAG

Nr art. 5964055805
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
450 szt. w kasecie systemowej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wymiary systemu

4.4.1

Zawiera Asortyment złączy konektorowych VAG:
25 x
Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

KONT.POW.TIMER 2.8X0.8-BO3.4MM 0.5-1

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze płaskie Junior Power Timer (JPT) 2.8

ZŁĄCZE KON-(2,8X0,8)-BO3,40MM-(0,5-1,0)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT II+III) 1,6

KONT.MIC.TIMER 1.6X0.6-BO2.6MM 0.5-1

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze płaskie Micro Timer (MT II+III) 1,6

ZŁĄCZE KON-(1,6X0,6)-BO2,60MM-(0,5-1,0)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Zestyk gniazda Micro Quadlok System (MQS) 0.63

KONE.MIC.QUADLO.D0.63 BO2.6 0.5-0.75

Opis:
0,5-0,75 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Zestyk gniazda Micro Quadlok System (MQS) 0.63

KONE.MIC.QUADLO D0.63 - 0.5-0.75MM

Opis:
0,5-0,75 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze konekt.Micro Quadlok System (MQS)0.63

WTYK MIC.QUADLO.D0.63 BO2.6 0.5-0.75

Opis:
0,5-0,75 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze konekt.Micro Quadlok System (MQS)0.63

PINCNTCT-(SN)-D0,63MM-(0,5-0,75SMM)

Opis:
0,5-0,75 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze płaskie Junior Power Timer (JPT) 2.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

KONEKTOR-(2,8X0,8)-BO3

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze płaskie Junior Power Timer (JPT) 2.8

ZŁĄCZE KON-(2,8X0,8)-BO3,40MM-(1,5-2,5)

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT I) 1,6
25 x
Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT I) 1,6

ZŁĄCZE KON-(SN)-(1,6X0,6)-(0,2-0,5QMM)

Opis:
0,2-0,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT I) 1,6

ZŁĄCZE KON-(SN)-(1,6X0,6)-(0,5-1,0QMM)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk złącza płaskiego MCP 2.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk złącza płaskiego MCP 2.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(1,5-2,5QMM)

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk złącza płaskiego MCP 2.8

FLPLGCNTCT-SN-MCP2,8-BO3,4-(0,5-1SMM)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk złącza płaskiego MCP 2.8

KONEKTOR (2,8X0,8)-B03,40-(1,5-2,5)

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR

Opis:
Liczba przedziałów: 3 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 315 x 62 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
15 x
Przekładki do wkładki systemowej z tworzywa sztucznego

ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.

Opis: Do indywidualnego podziału we wkładkach systemowych z tworzywa sztucznego Idealne rozwiązanie do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części.
Ilość: 15 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji

SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)

Automatyczny system skanowania, nie ma konieczności dopasowywania do przekroju kabla