Asortyment złączy konektorowych VW (starsze modele)

ZESTAW ZŁĄCZY KONKT.VW-375 SZTUK

Nr art. 5964055807

EAN 4046777768787

Ceny dostępne po zalogowaniu
Asortyment złączy konektorowych VW (starsze modele)

Nr art. 5964055807
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
375 szt. w kasecie systemowej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wymiary systemu

4.4.1

Zawiera Asortyment złączy konektorowych VW (starsze modele):
25 x
Termokurczliwy łącznik zaciskany do lutowania

ZLACZE LUTOWANE UL CZERWONE 2.7MM

Opis:
2.7 mm
Połączenia chronione przed pyłem i wilgocią
Ilość: 25 x
25 x
Termokurczliwy łącznik zaciskany do lutowania

ZLACZE LUTOWANE UL NIEBIESKIE 4.5MM

Opis:
4.5 mm
Połączenia chronione przed pyłem i wilgocią
Ilość: 25 x
25 x
Złącze płaskie Micro Timer (MT II+III) 1,6

WTYK MICRO TIMER 1.6X0.6 - 0.5-1.0

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT II+III) 1,6

ZŁĄCZE KON-(SN)-(1,6X0,6)-(0,5-1,0QMM)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze płaskie Micro Timer (MT II+III) 1,6

ZŁĄCZE KON-(SN)-(1,6X0,6)-(0,5-1,0QMM)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze płaskie Junior Power Timer (JPT) 2.8

ZŁĄCZE KON-(2,8X0,8)-BO3,40MM-(0,5-1,0)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

KONT.POW.TIMER 2.8X0.8 - 0.5-1.0

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze płaskie Junior Power Timer (JPT) 2.8

WTYK POW.TIMER 2.8X0.8 - 0.5-1.0

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT II+III) 1,6

KONT.MICRO TIMER 1.6X0.6 - 0.5-1.0

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk dwustronny sprężysty DFK 2 4.8/6.3

ZŁĄCZE KON-(SN)-(4,8/6,3MM)-(0,5-1,0QMM)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Styk dwustronny sprężysty DFK 2 4.8/6.3

ZŁĄCZE KON-(SN)-(4,8/6,3MM)-(1,5-2,5QMM)

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Opis:
0,5-1 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(1,5-2,5QMM)

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
25 x
Złącze tulejkowe płaskie

WTYK ZENSKI 6.3-0.8 - 0.5-1.0MM

Opis:
0,5-1,0 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Ilość: 25 x
25 x
Styk złącza płaskiego Standard Power Timer (SPT) 4.8/5.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(4,8/5,8MM)-(1,5-2,5QMM)

Opis:
1,5-2,5 mm²
Ilość: 25 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 16 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 52 x 78 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Opalarka elektryczna HLG 2300 LCD

OPALARKA MASTER EL.HLG2000 Z WYS.

Poręczne, lekkie urządzenie z bezstopniową regulacją temperatury i przepływu powietrza. Dodatkowy wyświetlacz LCD z funkcją pamięci
x 1 szt.
Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji

SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)

Automatyczny system skanowania, nie ma konieczności dopasowywania do przekroju kabla