Aufladbare LED-Stiftleuchte Ergopower Sensor Petite
Akku-LED-Stirnleuchte Ergopower PETITE
STIRNLEUCHT-AKKU-LED-PETITE-(USB-C)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4213963.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
50° schwenkbarer Lichtkopf
Zwei Lichtintensitäten
- Stufe 1: halbe Lichtintensität
- Stufe 2: volle Lichtintensität
Sensorfunktion
Die Sensorfunktion wird aktiviert, indem die Taste 2 Sekunden lang gedrückt wird und die rote Kontrollleuchte leuchtet
Leistungsnachweis
IP65 und IK07
USB Typ C
Datenblätter(X)
Innen- und Außenbereich
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Lichtstrom min./ max. | 100 / 200 lm |
Farbtemperatur | 6500 K |
Leuchtdauer min./max. | 4-2 h |
Ladezeit | 2.5 h |
Schutzart IP | IP 65 |
Nennspannung | 5 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 600 mAh |
Akku-/Batterietyp | Lithium Polymer |
Anschlussart | USB |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |