Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss

Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss
SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-MAGNET-GRAU

Art.-Nr. 0824010029
EAN 4053479061528

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Solide Ausführung mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
  • Kordel ist lose beigelegt

  • Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für alle gängigen A4 Werkstattaufträge und Werkstattplaner

Verschlussart

Magnetverschluss

Werkstoff

Karton

Farbe

Grau

Produktgewicht (per Stück)

281,700 g

Geeignet für

DIN A4

Breite

233 mm

Höhe

330 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkstattplaner 2-reihig DIN A4

WRKSTPLANR-2RHG-10SCHIENEN-METALL-BLAU

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 2-reihig DIN A4

WRKSTPLANR-2RHG-10SCHIENEN-METALL-GRAU

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 3-reihig DIN A4

WRKSTPLANR-3REIHIG-10SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 5-reihig DIN A4

WRKSTPLANR-BREIT-6SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 5-reihig DIN A4

WRKSTPLANR-BREIT-10SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 5-reihig DIN A4

WRKSTPLANR-BREIT-15SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 2-reihig DIN A4

WRKSTPLANR-2RHG-10SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Schlüsselringe Metall, aufklappbar

SHSLRG-F.SHSLANHAENG-KLAPPB-SILBR-D3,5CM

Der Schlüsselring hat eine schnelle und einfache Öffnungs- und Schließfunktion, dank dem Gelenk
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen