Automatyczna lampa testowa

Automatyczna lampa testowa
PROBNIK SAMOCHODOWY METAL.KONC.6-24V

Nr art. 069500224

EAN 4011231603942

Ceny dostępne po zalogowaniu
Automatyczna lampa testowa

Nr art. 069500224
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
Wytrzymała konstrukcja z mosiądzu z sondą pomiarową i nasadką ochronną
  • Z kablem (750 mm) i zaciskiem krokodylkowym

  • Wyprodukowano w Niemczech
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do kontroli instalacji oświetleniowych i zapłonowych w pojazdach silnikowych

Min./maks. zakres napięcia DC

6-24 V/DC

Części zamienne do tego produktu:
Żarówka iluminacyjna

ZAROWKA 24V 3V

Ekonomiczne żarówki do lekkich pojazdów użytkowych 24 V
x 10 szt.