Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji
Szczypce do zdejmowania Izolacji samonastawne
SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)
Nr art. 0714109010
EAN 4056807244587
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Regulowany ogranicznik długości: 3-17 mm
- Wbudowane nożyce do kabli: Elastyczne do 10,0 mm², sztywne do 6,0 mm²
- Wymienny blok noży i ogranicznik długości
- 2-składnikowy uchwyt o ergonomicznym kształcie
zapewniający wygodną i bezwysiłkową pracę - Wyprodukowano w Niemczech
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
Materiały dodatkowe(X)
Pojedyncze żyły z izolacją PCW/silikonową/gumową, np. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria ostrza | Prosty |
Min./maks. przekrój drutu | 0,03-10 mm² |
Min./maks. średnica wg American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 32-7 |
Długość x szerokość x wysokość | 193 x 18 x 96 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!