Automatyczny niwelator budowlany

Automatyczny niwelator budowlany

Nr art. 071464621
EAN 4038898206330
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dodatkowy wizjer

Wypoziomowanie linii widzenia: automatyczne (wstępne ustawienie dzięki poziomicy)


  • Przyrząd automatycznie kompensuje drobne błędy odczytu na libelce sferycznej

  • Odporny nawet na duże wibracje


Bardzo mała odległość celowania



Duże, gumowane przyciski obsługowe


Łatwa i szybka obsługa.



Metalowe koło poziome za szkłem, 400 gradów


Duża wytrzymałość nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.



Obudowa: aluminiowa, odporna na rozbryzgi


Możliwość stosowania podczas opadów deszczu, odporna na uderzenia



Zamontowanie na sprężynie pokrętło ruchu dokładnego


Ogniskowanie z zabezpieczeniem przed obrotem



Lusterko z libelką sferyczną

Uwaga
  • Estymacja cm: ok. 150 m

  • Skalowanie: pionowe

  • Obraz: nieodwrócony

  • Kompensator: z tłumieniem magnetycznym

  • Numeracja: 1 grad
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

220 mm

Powiększenie

24

Podziałka (wielkość kąta) min.

1 gon

Podziałka (wielkość kąta) maks.

400 gon

Otwór obiektywu

36 mm