Autoshampoo
Autoshampoo
REINIG-KFZ-AUTOSHAMPOO-1000ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lässt sich sowohl manuell als auch in Druckreinigungsgeräten verwenden
- Haut- und umweltfreundlich
- Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105
Datenblätter(X)
Entfernt Schmutz jeder Art von Autolacken, Chrom, Gummi, Vinyl, Kunststoff usw.
10 ml Autoshampoo auf 15–20 l warmes Wasser geben. Fahrzeug vorspülen. Das Auto mit einem Schwamm shamponieren und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, abledern.
Inhalt | 1 l |
Produktgewicht (per Stück) | 1118,216 g |
Gebinde | Flasche |
Chemische Basis | Wasser, Seife und Glykole |
Geruch/Duft | Schwacher Geruch |
Farbe | Farblos |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!