Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

BIT TX (1/4 CALA)

Bit TX 18 mm (1/4)
BIT-TX-1/4CAL-TX20X18MM

Nr art. 0614178045

EAN 4058794699043

Ceny dostępne po zalogowaniu
BIT TX (1/4 CALA)

Nr art. 0614178045

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wyjątkowo niski profil idealnie pasuje do pracy z kluczem z grzechotką - 071411 141
Długość = 18 mm
UwagaSkładnik zestawu - 096511 310
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

TX20

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Sześciokąt

Długość

18 mm

Materiał

Stal

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne