BIT TX (1/4 CALA)
Bit TX 18 mm (1/4)
BIT-TX-1/4CAL-TX30X18MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | TX30 |
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Długość | 18 mm |
Materiał | Stal |