Balsam do pielęgnacji skóry
Butelka z balsamem do pielęgnacji skóry
BALSAM PIELEGNUJACY DO RAK 250ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odżywia i regeneruje
Lipidy i inne składniki pomagają regenerować naturalną barierę skóry, allantoina nawilża skórę, pantenol pomaga zapobiegać zapaleniu i przyspiesza gojenie
Szybko się wchłania i nie pozostawia irytującej, tłustej powłoki
Testowane dermatologicznie
Nie zawiera silikonu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do nawilżania i regenerowania nadwyrężonej skóry. Odpowiedni do skóry normalnej i suchej. Idealny do nawilżania po myciu lub kąpieli. Nakładać na suchą skórę po każdym myciu. Nadaje się również do twarzy.
- Po każdym myciu rąk nałożyć balsam na dokładnie wysuszoną skórę.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na wrażliwe obszary skóry, np. pomiędzy palcami i przy paznokciach.
- Balsam może być również używany na twarzy.
- Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy dokładnie przepłukać je wodą.
Zawartość | 250 ml |
Pojemnik | Wkład |
Zapach | Perfumowany |
Kolor | Biały |
Wykonanie (system punktowy) | 5 na 5 punktów |
Wartość pH / warunki | 6,0 / nierozcieńczone |
Okres użytkowania po otwarciu | 12 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!