Stopery do uszu z pałąkiem W-500
Stopery do uszu z pałąkiem W500
STOPERY NA PAŁĄKU 32 DB W500
Nr art. 0899300324
EAN 4099618125447
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elastyczne noszenie
- Pałąk można nosić pod brodą lub na głowie
Zminimalizowane przenoszenie hałasu
- Kształt opaski zapewnia niemal bezdotykowe noszenie
Dobre dopasowanie i łatwość użytkowania
- Kształt zatyczek do uszu zapewnia wysoki poziom komfortu i dobre dopasowanie
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie zatyczek do uszu
Utrzymywanie higieny po odłożeniu
- Zatyczki do uszu nie dotykają powierzchni stołu, gdy są odłożone
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań związanych z krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem na hałas.
Wartość tłumienia SNR | 32 dB |
Norma EN | 352 |
Normy | EN 352 |