Bateria guzikowa Alkaliczno-manganowe 1,5 V
Bateria pastylkowa alkaliczno-manganowa
BATERIA TLENK SREBR SR41/LR41 1,5V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii (BattG), akumulatory i inne rodzaje baterii nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.
Materiały dodatkowe(X)
Krokomierze, liczniki kalorii, stopery, monitory akcji serca, cyfrowe termometry kliniczne, zabawki i gry, książki elektroniczne, kalkulatory kieszonkowe/PDA, wagi elektroniczne samochodowe systemy alarmowe, zegarki, obroże dla zwierząt, wskaźniki laserowe
Oznaczenie IEC dla akumulatorów guzikowych | SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63) |
Napięcie | 1.5 V/DC |
Średnica x wysokość | 7,9 x 3,6 mm |
Średnica | 7,9 mm |
Wysokość | 3,6 mm |
Rodzaj akumulatora/baterii | AlMn |