Bateria guzikowa Litowa 3 V

Bateria pastylkowa litowa
BATERIA LITOWA CR 2032 (DL 2032) 3V

Nr art. 0827082032

EAN 4024835819862

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bateria guzikowa Litowa 3 V

Nr art. 0827082032
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
Niski poziom samorozładowania i długi okres przechowywania — 10 lata
Uwaga

Nie można ładować

Obszar zastosowania

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii (BattG), akumulatory i inne rodzaje baterii nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Krokomierze, liczniki kalorii, stopery, monitory akcji serca, cyfrowe termometry kliniczne, zabawki i gry, książki elektroniczne, kalkulatory kieszonkowe/PDA, wagi elektroniczne samochodowe systemy alarmowe, zegarki, obroże dla zwierząt, wskaźniki laserowe

Oznaczenie IEC dla akumulatorów guzikowych

CR 2032 (DL 2032)

Napięcie

3 V/DC

Średnica x wysokość

20,0 x 3,2 mm

Średnica

20,0 mm

Wysokość

3,2 mm

Rodzaj akumulatora/baterii

Lit

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt uniwersalny Do środka pomocniczego do montażu

UCHWYT-LASERA-DO-TYCZKI-ROZPOROWEJ

Do montażu laserów i świateł na wszystkich środkach pomocniczych do montażu WÜRTH.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bateria guzikowa Litowa 3 V

RDCLL-LITHIUM-CR2430-3V

Niski poziom samorozładowania i długi okres przechowywania — 10 lata
Bateria guzikowa Litowa 3 V

BATERIA LITOWA CR2450 3V

Niski poziom samorozładowania i długi okres przechowywania — 10 lata