Battery 18650 3.6 V 2600mAh type C
Battery 18650 3.6 V 2600mAh type C
AKUMULATOREK(18650)3,6V-2600MAH-TYP C
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
(Art. No. 0827 810 000)
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Napięcie | 3.6 V |
Pojemność akumulatora/baterii | 2600 mAh |
Długość x szerokość x wysokość | 18 x 18 x 70 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 50.000 g |