Szafki do ładowania akumulatorów z drzwiami na zawiasach

Szafka z drzwiami na zawiasach do ładowania akumulatorów
SZAFA NA AKUMULATORY AS22 RAL3020

Nr art. 0957355060

EAN 4062856417636

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szafki do ładowania akumulatorów z drzwiami na zawiasach

Nr art. 0957355060
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
Uporządkowane, schludne i bezpieczne przechowywanie ładowarek i narzędzi bezprzewodowych
  • Centralne przechowywanie urządzeń i akumulatorów umożliwiające monitorowanie umiejscowienia wszystkich urządzeń i stanu ich naładowania

  • Zamykane na klucz drzwi na zawiasach zapewniają ochronę przed nieautoryzowanym dostępem

  • Otwory wentylacyjne zapewniają optymalną cyrkulację powietrza

  • Wersja z okienkiem umożliwia użytkownikom podgląd zawartości szafki nawet przy zamkniętych drzwiach.

  • Szafka ma znak CE. Bezpieczeństwo zapewniają półki wyposażone w wiele gniazd z oddzielnymi bezpiecznikami i przypisanymi urządzeniami, a także obudowa szafki, drzwi na zawiasach i półki, które są oddzielnie uziemione

  • Urządzenia i baterie można przechowywać w szufladach i na półkach

  • Produkt w pełni zmontowany i okablowany, wyposażony w zewnętrzne wejścia kablowe

  • Drzwi na zawiasach dostępne są w różnych wersjach i kolorach, umożliwiając zaprojektowanie idealnej szafki
Uwaga
  • Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa dotyczących instalacji szafki do ładowania akumulatorów (np. VdS 3103: 2019-06 (03))

  • Należy podłączyć tylko tyle ładowarek, ile jest dostępnych gniazd ładowania, nie przekraczając podanego obciążenia łącznego.
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do korzystania z wielu narzędzi bezprzewodowych przez kilku pracowników do różnych celów i w różnych miejscach.

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

1000 x 500 x 1950 mm

Kolor szafki

Jasnoszary RAL 7035

Kolorowe drzwi

Czerwony drogowy RAL 3020

Ilość szuflad

1 szt

Obciążalność szuflady

50 kg

Konstrukcja szuflady

1 szuflada, wysokość skrzyni 70 mm/wysokość frontu 90 mm

Ilość półek

3 szt

Obciążalność półki

50 kg

Ilość drzwi

1

Rodzaj drzwi

Podwójne drzwi wahadłowe z wziernikiem

Materiał

Blacha stalowa

Powłoka

Powlekana proszkowo

Ilość listew zasilających

3 szt

Liczba gniazd

18 sztuk

Napięcie wejściowe

400 V

Zasilanie pozycyjne

Prawy

Znak jakości

CE

1) Obciążenie statyczne/dachu maks. 100 kg
2) 6-gniazdowa listwa zasilająca AC 250 V 16 A, IP20, (maks. obciążenie 3680 W na gniazdo, łączne maks. 11 040 W)
3) Szuflada całkowicie wysunięta, maks. obciążenie 50 kg Paski do uchwytów z polem na oznaczenia (paski papierowe i plastikowe wchodzą w zakres dostawy)
4) Złącze rozszerzeń CEE 400 V, 16 A, 50 Hz, 5 styków 2,5 mm², IP44
5) Tabliczka znamionowa
6) Obudowa z 3 wyłącznikami automatycznymi ABL B 16S1, AC 230 V 16 A, IP20, charakterystyka wyzwalania B
7) Półka stała, maks. obciążenie 60 kg