Belka blokująca SAM Profi Do optymalnego zabezpieczania przechowywanych towarów w suchych i chłodniczych naczepach oraz w samochodach dostawczych
Belka blokująca SAM 55 Profi
BLOKADA ŁADUNKU SAM 55 PROFI 2,1-2,85M
Nr art. 071392 424
EAN 4056807478906
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe mocowanie i luzowanie bez ryzyka obrażeń
Dzięki ergonomicznej dźwigni sterującej
Jedna belka blokująca do różnych zastosowań
- Ciągły zakres regulacji
- Funkcja teleskopowa
- Możliwość działania w poziomie i w pionie
- Dzięki pochylaniu regulowanych nóżek można równoważyć nachylenia.
Do regulacji nie są wymagane żadne narzędzia
Niezależność od systemów stałych szyn w pojeździe
Dzięki specjalnej gumowej stopce
Optymalna obsługa i odporność na korozję
Wykonana z rury aluminiowej o wysokiej wytrzymałości
Materiały dodatkowe(X)
Blokada dodatnia
Siła blokująca | 140 daN |
Min./maks. zakres nastawiania | 2100-2850 mm |
Średnica rury | 54 mm |
Wariant mocowania | Poziomo, Pionowo |
Materiał | Aluminium |