Belka nośna PAT, jednoczęściowa

Płyta mocująca PAT jednoczęściowa
DRĄŻEK ZABEZP.PRTION(2400-2520)PAT1000-1

Nr art. 071392 222
EAN 4058794198300

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Belka nośna do zabezpieczania ciężkich ładunków we wnętrzach pojazdu.

Duży obszar dostosowania z regulowanym elementem mocującym i hakiem o wysokiej wytrzymałości



Łatwe i pewne pozycjonowanie i blokowanie za pomocą opatentowanego elementu mocującego/zawiasowego.



Wykonana ze wzmocnionej rury aluminiowej


Bardzo lekka, zapewnia optymalną obsługę i najwyższą siłę blokowania BC.



Stabilna, trwała jakość - możliwość recyklingu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Blokada dodatnia

Siła blokująca

1000 daN

Min./maks. zakres nastawiania

2400-2520 mm

Wariant mocowania

Poziomo

Materiał

Aluminium

Długość x szerokość przekroju profilu

65 x 49 mm

Odpowiednie do min./maks. grubości opuszczanego boku

18-35 mm