Bezbarwna masa uszczelniająco-klejąca
Szczeliwo klejowe, bezbarwne
K+D BEZBARWNY 290 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przezroczystość zbliżona do szkła, idealna szczególnie do widocznych uszczelnień/wiązań
Szeroki zakres klejonych materiałów, brak konieczności stosowania podkładu
Bardzo wysoka przyczepność do wielu rożnych powierzchni
Stabilny klej o właściwościach elastycznych
- Absorbuje dynamiczne ruchy
- Umożliwia połączenie różnych materiałów
- Można malować farbami emulsyjnymi
- Nie zawiera rozpuszczalników i ma słaby zapach
- Działanie przeciwgrzybiczne
- Odporność na korozję
- Nie zawiera izocyjanianu i silikonu
Przetestowany zgodnie z normą EN 15651-1, F - INT
W przypadku długotrwałego narażenia na działanie promieniu UV przezroczysty klej i uszczelniacz K+D może żółknąć i kruszyć się, szczególnie w przypadku stosowania na zewnątrz.
Nie powinien być stosowany do połączeń konstrukcyjnych, rucomych szczelin dylatacyjnych, szklenia strukturalnego, połączeń stale narażonych na działanie wody i połączeń obwodowych o dużej rozszerzalności.
Uwaga!
Środek nieodpowiedni do klejenia tworzyw PE, PP, PMMA, PTFE, gumy silikonowej i plastyfikowanych tworzyw sztucznych.
Używać wyłącznie na w pełni utwardzonych powłokach malarskich. Nie do użytku na powierzchniach z żywic syntetycznych (żywic alkidowych).
Przetestowany zgodnie z normą EN 15651-1, F - INT
Materiały dodatkowe(X)
Budownictwo:
Klejenie i mocowanie różnych materiałów budowlanych.
Szkło architektoniczne:
Łączenie przezroczystych przeszkleń we wnętrzach (nie może być używany jako szczeliwo do szklenia okien).
Instalacje elektryczne:
Mocowanie kanałów kablowych, gniazdek i tabliczek informacyjnych.
Motoryzacja:
Elastyczne uszczelnienia karoserii, pojazdów i zbiorników.
Lekkie konstrukcje:
Montaż okien wystawowych, elementów dekoracyjnych, tabliczek informacyjnych, profili.
Konstrukcje metalowe:
Klejenie niekonstrukcyjnych połączeń elementów ze stali i stali nierdzewnej, skrzynki pocztowe.
Prace stolarskie/szklarskie:
Mocowanie paneli podłogowych, pasów szklanych, uchwytów na drzwiach szklanych, wsporników barowych, drzwi, ram ze stali ocynkowanej.
Typowe podłoża:
ABS, aluminium, stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, drewno, miedź, blachy stalowe: surowe, ocynkowane, zabezpieczone podkładem i malowane, twarde PVC.
Klejone powierzchnie muszą być suche, oczyszczone i mocne. Wypełnić połączenia odpowiednimi materiałami. Do delikatnego szlifowania elementów z tworzywa sztucznego i metalu. Najlepsze przywieranie można uzyskać po zastosowaniu zmywacza aktywującego (089010060). Przed nałożeniem zaleca się przetestowanie przydatności do użycia z danym materiałem.
Przezroczyste szczeliwo klejące z reguły przywiera bez konieczności używania preparatu gruntującego i zapewnia doskonałe wyniki z wieloma materiałami używanymi w budynkach, takimi jak szkło, powierzchnie przeszklone, enamel, aluminium anodyzowane, malowane drewno i różne tworzywa sztuczne. Na powierzchniach chłonnych i malowanych proszkowo zaleca się użycie środka Würth Adhesion Plus (089010061, 089010062) (należy przestrzegać czasu odparowania).
Minimalna zalecana grubość warstwy kleju zapewniająca zalety wynikające z grubych spoin wynosi 3 mm.
Do wygładzania należy stosować preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających firmy Würth.
Zawartość | 290 ml |
Baza chemiczna | Polimer modyfikowany silanami |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość | 1,06 g/cm³ |
Zapach | Słaby zapach |
Min. czas tworzenia naskórka | 10 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 2 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do +90 °C |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 2,2 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie - warunki | zgodnie z DIN 53283, grubość warstwy 2 mm |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 2,2 N/mm² |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53504 |
Maks. zmiana objętości/warunki | 2 % / Spełnia wymagania DIN 52451 |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 250 % |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera izocyjanianu | Tak |
Odporność na | Woda, Rozcieńczone kwasy nieorganiczne i ługi, Wodne środki czyszczące |
Krótkotrwała odporność na | Rozpuszczalniki alifatyczne, Paliwa, Oleje mineralne, Tłuszcz roślinny, Oleje roślinne, Tłuszcz zwierzęcy, Oleje zwierzęce |
Twardość A/warunki | 38 / Spełnia wymagania DIN 53505 |
Punkt zapłonu min. | 61 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 18 Miesiące / od 10°C do 25°C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 370,666 g |
Pojemnik | Wkład |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!